Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Anneau intérieur Largeur60 mm
- Valeur P maximale39.2 N/mm2
- Valeur PV maximale0.80 N/mm2 x m/s
- Mauvais alignement Angle7 °
- Largeur de l’anneau extérieur50 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Largeur totale60 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementOILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionRevêtement MoS2
- Catalogue du fabricant
- Spécification du matériel500SP1 SL1
- Plage de température de fonctionnement-40 à +302 °F
- Matériau de l’anneau extérieurRenforcé SUJ2
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale176000 N
- Capacité de charge statique radiale441000 N
- SérieSPS
- Normes respectéesRoHS
- Type de roulementRadial
Aperçu
- Conforme aux roulements de type E de la norme ISO
- Compatible dimensionnellement
- Haute précision
- La surface intérieure de la cage intérieure est sujette au glissement
- Auto-alignement
- Applicable aux charges plus élevées que les autres roulements sphériques autolubrifiants
- Applicable aux grands angles oscillants en mouvement oscillant circonférentiel
- Réparable sans lubrification
- Longue durée de vie
- Sans plomb