Motion
SV-50310
Évent fritté - 3 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.5 mm Dia. des pores, 37 pores
N° D’ARTICLE MI07596465
N° MFRSV-50310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 3 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.5 mm Dia. des pores, 37 pores
N° D’ARTICLE MI07596465
N° MFRSV-50310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Diamètre des pores
    0.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    37

Aperçu

Description du fabricant
ÉVENT FRITTÉ SV-50310 0.5 X 3 X 10
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable