Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur18 mm
- Longueur totale15 mm
- Diamètre des pores0.5 mm
Détails
- Détails supplémentairesDisponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
- Nombre de pores553
Aperçu
Description du fabricant
ÉVENT FRITTÉ SV-51815 0.5 X 18 X 15
- Efficacité de ventilation élevée
- Réduction des défauts
- Productivité de moulage plus élevée
- Durée de vie plus longue
- Coût inférieur
- Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable