Motion
SWP-100150
Plaque d'usure - Largeur 100 mm, Longueur 150 mm, Épaisseur 20 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596485
N° MFRSWP-100150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d'usure - Largeur 100 mm, Longueur 150 mm, Épaisseur 20 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596485
N° MFRSWP-100150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    29;Statique 150 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    150 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    SWP
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
SWP-100150 100 X 150 X 20 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion
  • Sans plomb
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon