Motion
TMB-1625
Bague droite - DI 16 mm, DI 18 mm, longueur 25 mm, cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596558
N° MFRTMB-1625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 16 mm, DI 18 mm, longueur 25 mm, cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596558
N° MFRTMB-1625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 (250)Statique 49 (500)
  • Valeur PV maximale
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Longueur  
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Cuivre fritté lubrifié multicouche avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Robuste
  • Valeur V max.
    0.4 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +662 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    TMB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
TMB-1625 16 X 18 X 25 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une stabilité dimensionnelle supérieure, une résistance mécanique et une conductivité thermique avec une conception mince, légère et compacte
  • Comporte un faible coefficient de friction et une excellente résistance à l’usure
  • Conducteur électrique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon