Motion
66253306780

NORTON ABRASIVES
66253306780

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI07599051
N° MFR66253306780
Prix1,095.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253306780

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI07599051
N° MFR66253306780
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
Prix1,095.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253306780 14 PO X 1-1/2 PO X 5 PO WHLTYPE-01
  • Mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné exceptionnellement performant et d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe froide et supérieure; 3X à 5X plus de durée de vie que les roues en oxyde d’aluminium; taux d’élimination des stocks de 2X vs les abrasifs conventionnels
  • Adhérence vitrifiée poreuse éprouvée, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges et les matériaux sensibles à la chaleur
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Recommandé pour : zone de contact étroite, forces de meulage élevées et aciers très difficiles à meuler qui ont une dureté ou une résistance à la traction très élevée
  • Meilleur choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif