Motion
FLUKE-1742/B/EUS

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1742/B/EUS

Enregistreur de qualité de l’alimentation 3-Phase -
N° D’ARTICLE MI07599538
N° MFRFLUKE-1742/B/EUS
Prix12,034.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1742/B/EUS

Enregistreur de qualité de l’alimentation 3-Phase -
N° D’ARTICLE MI07599538
N° MFRFLUKE-1742/B/EUS
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
Prix12,034.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    095969856850
  • CUP_NON
    095969856850

Aperçu

Description du fabricant
ENREGISTREUR DE PUISSANCE FLUKE-1742/B/EUS (4920660)
  • Pour les techniciens et les ingénieurs qui ont besoin de flexibilité pour dépanner, quantifier la consommation d’énergie et analyser les systèmes de distribution d’énergie
  • Stockez plus de 20 sessions de journalisation distinctes
  • Conforme à la norme rigoureuse CEI 61000-4-30 Classe A Édition 3 pour les « Techniques d’essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l’alimentation »
  • Fonction de vérification intelligente et la seule fonction de correction automatique pour un enregistreur de qualité de l’alimentation
  • Les erreurs de connexion sont automatiquement indiquées par un voyant ambre sur le bouton d’alimentation de l’unité qui devient vert une fois corrigé
  • Résiste aux environnements d’installation difficiles avec une valeur nominale de IP65 lorsqu’il est utilisé avec un adaptateur d’entrée de tension de IP65
  • Deux ports USB externes, un pour la connexion PC et un pour des téléchargements de données rapides et simples pour démarrer les périphériques USB
  • Connexions filaires et sans fil pour la configuration de l’instrument et le téléchargement de données à haute vitesse
  • Le câble de tension plat sans enchevêtrement et les sondes de courant flexibles minces assurent une installation facile, même dans les espaces restreints
  • Temps de fonctionnement de quatre heures (temps de secours) par charge sur batterie Li-Ion
  • Cote de sécurité la plus élevée de l’industrie avec une cote de sécurité 600V CAT IV/1000VCAT III Modèle 1742 caractéristiques supplémentaires
  • Performance optimale dans un ensemble robuste
  • Peut être mis à niveau à la fonctionnalité 1746 ou à la fonctionnalité 1748 complète Modèle 1746 fonctions supplémentaires
  • Mesure les harmoniques et les interharmoniques pour la tension et le courant, comprend également le déséquilibre, le scintillement et les changements de tension rapides, fonctions supplémentaires du modèle 1748
  • Saisie de la forme d’onde de l’événement et profil d’événement RMS , ainsi que la date, l’horodatage et les informations de gravité pour aider à identifier les causes profondes potentielles des problèmes de qualité de l’alimentation
  • Trousse de hangar magnétique pour ranger l’instrument en toute sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur des panneaux électriques

Vous pourriez également aimer