Spécifications
Details
- Numéro CUP du fabricant095969856911
- CUP_NON095969856911
Aperçu
Description du fabricant
ENREGISTREUR DE PUISSANCE FLUKE-1746/B/EUS (4920726)
- Pour les techniciens et les ingénieurs qui ont besoin de flexibilité pour dépanner, quantifier la consommation d’énergie et analyser les systèmes de distribution d’énergie
- Stockez plus de 20 sessions de journalisation distinctes
- Conforme à la norme rigoureuse CEI 61000-4-30 Classe A Édition 3 pour les « Techniques d’essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l’alimentation »
- Fonction de vérification intelligente et la seule fonction de correction automatique pour un enregistreur de qualité de l’alimentation
- Les erreurs de connexion sont automatiquement indiquées par un voyant ambre sur le bouton d’alimentation de l’unité qui devient vert une fois corrigé
- Résiste aux environnements d’installation difficiles avec une valeur nominale de IP65 lorsqu’il est utilisé avec un adaptateur d’entrée de tension de IP65
- Deux ports USB externes, un pour la connexion PC et un pour des téléchargements de données rapides et simples pour démarrer les périphériques USB
- Connexions filaires et sans fil pour la configuration de l’instrument et le téléchargement de données à haute vitesse
- Le câble de tension plat sans enchevêtrement et les sondes de courant flexibles minces assurent une installation facile, même dans les espaces restreints
- Temps de fonctionnement de quatre heures (temps de secours) par charge sur batterie Li-Ion
- Cote de sécurité la plus élevée de l’industrie avec une cote de sécurité 600V CAT IV/1000VCAT III Modèle 1742 caractéristiques supplémentaires
- Performance optimale dans un ensemble robuste
- Peut être mis à niveau à la fonctionnalité 1746 ou à la fonctionnalité 1748 complète Modèle 1746 fonctions supplémentaires
- Mesure les harmoniques et les interharmoniques pour la tension et le courant, comprend également le déséquilibre, le scintillement et les changements de tension rapides, fonctions supplémentaires du modèle 1748
- Saisie de la forme d’onde de l’événement et profil d’événement RMS , ainsi que la date, l’horodatage et les informations de gravité pour aider à identifier les causes profondes potentielles des problèmes de qualité de l’alimentation
- Trousse de hangar magnétique pour ranger l’instrument en toute sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur des panneaux électriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité