Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage3.5000 po
- Distance de mise au point minimale0.50 pi
- Poids2.3 lb
Détails
- Type de batterieLithium-ion rechargeable
- Palettes de couleursAmbre inversé, ambre, bleu-rouge, échelle de gris inversée, échelle de gris, contraste élevé, métal chaud, arc-en-ciel, arc-en-ciel
- Interfaces de communicationHDMI, USB 2.0, Wi-Fi
- Résolution d'affichage640 x 480
- Caractéristiques et avantages• Sensibilité accrue pour visualiser les différences de température • Plus facile de visualiser et de diagnostiquer les problèmes avec des images plus nettes à l’écran, des marqueurs rectangulaires multiples et 9 palettes de couleurs • Interface visuelle plus intuitive, interface tactile améliorée et testée par l’utilisateur • Plus de flexibilité pour visualiser la cible, de minuscule à grand, avec des objectifs intelligents interchangeables - aucun étalonnage requis, compatibilité avec les téléobjectifs 2x et 4x , les grands angles et les macroobjectifs • Capturez une image claire et précise mise au point dans tout le champ de vision avec la mise au point MultiSharp™ • Obtenez une image instantanée et ciblée de votre cible désignée. La mise au point automatique LaserSharp® utilise un compteur de distance laser intégré qui calcule et affiche la distance par rapport à votre cible désignée. • Obtenez 4x pixels de données avec SuperResolution, qui capture plusieurs images et les combine pour créer une image 1280 x 960 • Gagnez du temps - synchronisez sans fil les images directement de votre caméra au système Fluke Connect®, et attachez-les à un enregistrement d’actif ou à un ordre de travail • Réduisez le besoin de prendre des notes sur le terrain avec IR-PhotoNotes™ des annotations vocales
- Champ de vision34° x 24°
- Résolution IR640 x 480
- Observation au laserOui
- Numéro de catalogue du fabricant4947326
- Plage de température de l’objet-4 à 1832 °F
- Plage de température de fonctionnement-14 à 122 °F
- Type de stockageCarte SD amovible (4 Go);4 Go de mémoire flash interne
- Sensibilité thermiqueMoins de 0.03 °C à 30°C / 30 mk
- CUP_NON095969862691
- Zoom2x, 4x
Aperçu
- Sensibilité accrue pour visualiser les différences de température
- Plus facile à visualiser et à diagnostiquer avec des images plus nettes à l’écran, plusieurs marqueurs rectangulaires et 9 palettes de couleurs
- Interface visuelle plus intuitive, améliorée, testée par l’utilisateur, interface à écran tactile
- Plus de flexibilité pour visualiser la cible, minuscule à grand, avec des objectifs intelligents interchangeables - aucun étalonnage requis, compatibilité avec les téléobjectifs 2x et 4x , les grands angles et les macroobjectifs
- Capturez une image claire et précise mise au point dans tout le champ de vision grâce à la mise au point MultiSharp.
- Obtenez une image instantanée de votre cible désignée. La mise au point automatique LaserSharp® utilise un compteur de distance laser intégré qui calcule et affiche la distance par rapport à votre cible désignée.
- Obtenez 4x pixels de données avec SuperResolution, qui capture plusieurs images et les combine pour créer une image 1280 x 960
- Gagnez du temps - synchronisez sans fil les images directement de votre caméra au système Fluke Connect® et joignez-les à un enregistrement d’actif ou à un bon de travail
- Réduisez le besoin de prendre des notes sur le terrain grâce à IR-PhotoNotes et aux annotations vocales