Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir, jaune haute visibilité
- Pays d’originePAKISTAN
- Numéro CUP du fabricant065537850856
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeHPT .
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537850856
Aperçu
- Revêtement en PVC entièrement trempé avec paume unique à motifs croisés
- « Soyez en sécurité, soyez visible » avec le jaune de sécurité haute visibilité
- Manchette en néoprène facile à enfiler et à enlever