Spécifications
Dimensions
- Longueur300 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.67 po
Détails
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
- Code d’harmonisation4009.21.0000
- Température maximale250 °F
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementFil d’acier tressé
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- CUP_NON770075738763
- Pression de service4000 psi
Aperçu
Description du fabricant
6PW4000 BOBINE BLU X 300 PI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature