Motion
3V1250
Super Power-Wedge® Courroie en V – Section 3V , 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 125.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07602887
N° MFR3V1250
Prix54.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Power-Wedge® Courroie en V – Section 3V , 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 125.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07602887
N° MFR3V1250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur effective
    125.0000 po
  • Longueur extérieure nominale
    125.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964276179
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Circonférence extérieure
    125.0000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    3V
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964276179

Aperçu

Description du fabricant
3V1250 COURROIE EN V SUPER PUISSANTE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La conception à coins étroits permet un entraînement plus compact pour réduire les coûts et l’espace
  • Idéal pour les applications d’embrayage avec charges de choc
  • La housse enveloppée de tissu anti-stress offre des caractéristiques d’usure supérieures
  • Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon