Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur effective224.0000 po
- Longueur extérieure nominale224.0000 po
- Largeur de nervure0.6250 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure5/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Poids2.60 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Type de constructionEmballé
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964275561
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-35 à 130 °F
- Circonférence extérieure224.5000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Section5V
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964275561
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La conception à coins étroits permet un entraînement plus compact pour réduire les coûts et l’espace
- Idéal pour les applications d’embrayage avec charges de choc
- La housse enveloppée de tissu anti-stress offre des caractéristiques d’usure supérieures
- Résistant à l’huile et à la chaleur
- Conducteur statique
- Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire