Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Longueur effective335.0000 po
- Longueur extérieure nominale335.0000 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Épaisseur0.8750 po
- Largeur supérieure1 po
- Largeur supérieure par toron1 po
- Poids10.20 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Type de constructionEmballé
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964276056
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-35 à 130 °F
- Circonférence extérieure335.5000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Section8V
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964276056
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La conception à coins étroits permet un entraînement plus compact pour réduire les coûts et l’espace
- Idéal pour les applications d’embrayage avec charges de choc
- La housse enveloppée de tissu anti-stress offre des caractéristiques d’usure supérieures
- Résistant à l’huile et à la chaleur
- Conducteur statique
- Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation