Motion
8VX1000
Courroie en V Power-Wedge® Cog-Belt® - Section 8VX, 1 bande, longueur extérieure : 100.00 po, crantée
N° D’ARTICLE MI07603059
N° MFR8VX1000
Prix186.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Power-Wedge® Cog-Belt® - Section 8VX, 1 bande, longueur extérieure : 100.00 po, crantée
N° D’ARTICLE MI07603059
N° MFR8VX1000
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
Prix186.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    100.0000 po
  • Largeur de nervure
    1.0000 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Poids
    2.35 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964275356
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    8VX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964275356

Aperçu

Description du fabricant
8VX1000 CEINTURE COG-WEDGE ÉLECTRIQUE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Combine les avantages de la conception à coin étroit à la performance du bord brut pour une efficacité de fonctionnement maximale dans un ensemble d’entraînement compact
  • Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
  • Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
  • Capacité de flexion et de charge supérieure
  • Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
  • Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon