Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale60.0000 po
- Largeur de nervure0.6563 po
- Épaisseur0.4375 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964270726
- MatérielEPDM
- Température maximale250 °F
- Température minimale-50 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-50 à 250 °F
- Circonférence extérieure60.3000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- SectionBX
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964270726
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
- Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
- Capacité de flexion et de charge supérieure
- Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
- Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
- Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
- Conducteur statique
- Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation