Motion
BX85
Gold-Ribbon® Courroie en V Cog-Belt® dentée - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 88.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07603249
N° MFRBX85
Prix50.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gold-Ribbon® Courroie en V Cog-Belt® dentée - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 88.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07603249
N° MFRBX85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    88.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964271006
  • Matériel
    EPDM
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    88.2000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964271006

Aperçu

Description du fabricant
BX85 RUBAN DORÉ CEINTURE COG
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
  • Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
  • Capacité de flexion et de charge supérieure
  • Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
  • Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon