Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau d’aspiration/transfert mural standard de qualité alimentaire et boissons avec pressions de service nominales.
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Numéro CUP du fabricant822353041093
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC mural standard POLYSPRING® série K7160
- Matériau de renforcementHélicoïdal en acier
- Applications typiquesConduites d’aspiration complètes., pompes à vide industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., transfert de pièces pneumatiques., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., systèmes d’eau désionisée.
- CUP_NON822353041093