Motion
B131
Super Blue Ribbon® Courroie en V – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 134.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07605926
N° MFRB131
Prix52.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Blue Ribbon® Courroie en V – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 134.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07605926
N° MFRB131
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
Votre prix52.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    134.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964278906
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Circonférence extérieure
    134.0000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964278906

Aperçu

Description du fabricant
B131 CEINTURE EN V EN RUBAN SUPER BLEU
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Le revêtement en tissu spécialement enveloppé est imprégné de caoutchouc résistant à l’huile et à la chaleur
  • Résiste à la fatigue causée par la flexion, à l’huile, à la chaleur et aux conditions environnementales
  • Stabilité fiable de la longueur, réduit la tension et la prise en charge
  • Le cordon est recouvert d’un composé spécial qui produit une liaison sûre et durable avec le caoutchouc environnant
  • La flexibilité permet à la courroie de se plier facilement autour des petites poulies avec moins de tension sur le tissu
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Vous pourriez également aimer