Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Longueur extérieure nominale82.0000 po
- Largeur de nervure0.8750 po
- Épaisseur0.5625 po
- Largeur supérieure7/8 po
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Poids0.33 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Type de constructionEmballé
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant070964282279
- MatérielCaoutchouc au butadiène de styrène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-35 à 120 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- SectionC
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964282279
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Le revêtement en tissu spécialement enveloppé est imprégné de caoutchouc résistant à l’huile et à la chaleur
- Résiste à la fatigue causée par la flexion, à l’huile, à la chaleur et aux conditions environnementales
- Stabilité fiable de la longueur, réduit la tension et la prise en charge
- Le cordon est recouvert d’un composé spécial qui produit une liaison sûre et durable avec le caoutchouc environnant
- La flexibilité permet à la courroie de se plier facilement autour des petites poulies avec moins de tension sur le tissu
- Conducteur statique
- Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation