Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur extérieure nominale72.0000 po
- Largeur de nervure0.6250 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure5/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964303219
- MatérielEPDM
- Température maximale250 °F
- Température minimale-50 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-50 à 250 °F
- Circonférence extérieure72.5000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Section5VX
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964303219
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Combine les avantages de la conception à coin étroit à la performance du bord brut pour une efficacité de fonctionnement maximale dans un ensemble d’entraînement compact
- Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
- Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
- Capacité de flexion et de charge supérieure
- Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
- Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
- Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
- Conducteur statique
- Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.