Motion
RB60-3
Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 64.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07606207
N° MFRRB60-3
Price129.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 64.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07606207
N° MFRRB60-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price129.36 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Belt Height
    13/32 in
  • Nominal Outside Length
    64.0000 in
  • Rib Width
    0.6563 in
  • Thickness
    0.5000 in
  • Top Width
    1-31/32 in
  • Top Width Per Strand
    21/32 in
  • Weight
    3.61 lbs

Details

  • Belt Category
    Classical Series - Inch
  • Belt Style
    Super II®
  • Belt Type
    V-Belt
  • Cogged/Smooth
    Smooth
  • Color
    Black
  • Cord Material
    Polyester
  • Country of Origin
    USA
  • Manufacturer Upc Number
    070964288547
  • Material
    Styrene Butadiene Rubber
  • Number Of Strands
    3
  • Operating Temperature Range
    -35 to 120 °F
  • Outside Circumference
    64.0000 in
  • Product Type
    Industrial V-Belts
  • Reinforcing Cord Material
    Polyester
  • Resistance Features
    Oil & Heat Resistant, Static Dissipating
  • Section
    B
  • Standards Met
    ARPM
  • UPC_NO
    070964288547

Overview

Mfr description
RB60-3 SUPER BLUE RIBBON BAND
  • Made in the USA
  • Banded version of the Super Blue Ribbon v-belt
  • Tie-band is highly engineered to permanently bond multiple belts together enabling the belts to function as a single unit with even load distribution and wear
  • Prevents belt whip and rollover
  • Excellent oil and heat resistance
  • Static dissipating
  • Dampens vibration
  • Absorbs heavy shock loads

You May Also Like