Motion
R5V900-2
Courroie en V à bande Wedge-Band® – Section 5V , 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 90.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07606679
N° MFRR5V900-2
Prix274.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande Wedge-Band® – Section 5V , 5/8 po de largeur supérieure, 2 fils, 90.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07606679
N° MFRR5V900-2
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
Prix274.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    90.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Épaisseur
    0.5938 po
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    BANDE DE TALON COMPENSÉ®
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964300836
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Circonférence extérieure
    91.1000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964300836

Aperçu

Description du fabricant
R5V900-2 CEINTURE À BANDE DE TALON COMPENSÉ
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V Super Power-Wedge
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • La construction enveloppée spécialement composée est idéale pour les entraînements à pulsation ou à forte charge de choc et les entraînements avec des distances centrales extrêmement longues
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Économiseur d’espace et de poids
  • Cordon en polyester surdimensionné pour plus de résistance et de stabilité de la ceinture
  • Le cordon est traité chimiquement pour résister à l’étirement de la ceinture

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon