Motion
R5VX1400-3

TIMKEN
R5VX1400-3

Power-Wedge® Courroie en V à bande Cog-Band® – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 3 m de longueur, 140.0000 po de longueur nominale extérieure, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07607067
N° MFRR5VX1400-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
R5VX1400-3

Power-Wedge® Courroie en V à bande Cog-Band® – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 3 m de longueur, 140.0000 po de longueur nominale extérieure, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07607067
N° MFRR5VX1400-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    140.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Épaisseur
    0.5938 po
  • Largeur supérieure
    1-7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Power-Wedge® Cog-Band®
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964297532
  • Matériel
    Néoprène
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Circonférence extérieure
    140.8000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964297532

Aperçu

Description du fabricant
R5VX1400-3 BANDE COG-WEDGE ÉLECTRIQUE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture de sécurité Power-Wedge
  • La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes
  • Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion et améliorent la flexion de la courroie
  • Utiliser sur des poulies de plus petit diamètre pour économiser de l’espace et des coûts
  • Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées