Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale116.0000 po
- Largeur de nervure0.6563 po
- Épaisseur0.5000 po
- Largeur supérieure4-19/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids9.570 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureGold-Ribbon® Cog-Belt®
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant070964305053
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons7
- Plage de température de fonctionnement-35 à 130 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- SectionBX
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964305053
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Version à bande de la ceinture de sécurité en ruban doré
- La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
- La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
- La vibration est atténuée
- Les charges de choc lourdes sont absorbées
- Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- Dissipation statique
- Offre une excellente durée de vie dans les environnements difficiles et les conditions de charge de choc élevée
- Les mèches moulées avec précision offrent une flexibilité supérieure et réduisent les contraintes de flexion
- Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation