Motion
RCX136-4
Gold-Ribbon® Courroie en V à bande Cog-Band® - Section CX, 7/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 141.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07608978
N° MFRRCX136-4
Prix749.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gold-Ribbon® Courroie en V à bande Cog-Band® - Section CX, 7/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 141.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07608978
N° MFRRCX136-4
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
Votre prix749.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    141.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.8750 po
  • Épaisseur
    0.5938 po
  • Largeur supérieure
    3-1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    10.857 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Gold-Ribbon® Cog-Belt®
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964310880
  • Matériel
    Néoprène
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Circonférence extérieure
    140.9000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    CX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964310880

Aperçu

Description du fabricant
RCX136-4 RUBAN DORÉ AVEC BANDE À COG
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture de sécurité en ruban doré
  • La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
  • La vibration est atténuée
  • Les charges de choc lourdes sont absorbées
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Offre une excellente durée de vie dans les environnements difficiles et les conditions de charge de choc élevée
  • Les mèches moulées avec précision offrent une flexibilité supérieure et réduisent les contraintes de flexion
  • Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon