Motion
RD173-6

TIMKEN
RD173-6

Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 6 fils, 179.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07609421
N° MFRRD173-6
Prix1,766.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
RD173-6

Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 6 fils, 179.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07609421
N° MFRRD173-6
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
Votre prix1,766.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur extérieure nominale
    179.0000 po
  • Largeur de nervure
    1.2500 po
  • Épaisseur
    0.8125 po
  • Largeur supérieure
    7-1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Poids
    44.883 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Super II®
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964312624
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Nombre de torons
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Circonférence extérieure
    179.4000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    D
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964312624

Aperçu

Description du fabricant
RD173MI-6 RUBAN BLEU SUPER MI SEULEMENT
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes