Motion
RB92-16
Courroie en V à bande Super Vee-Band® - Section B, 16 bande, longueur extérieure : 96.00 po, lisse, Super II®
N° D’ARTICLE MI07609513
N° MFRRB92-16
Prix1,063.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande Super Vee-Band® - Section B, 16 bande, longueur extérieure : 96.00 po, lisse, Super II®
N° D’ARTICLE MI07609513
N° MFRRB92-16
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
Prix1,063.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    96.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Épaisseur
    0.5000 po
  • Largeur supérieure
    10-1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    21.082 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Super II®
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964310293
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Nombre de torons
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964310293

Aperçu

Description du fabricant
BANDE RUBAN RB92-16 SUPER BLEU
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon