Motion
R3V1060-20
Courroie en V étroite à super rebord électrique - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 20 fils, 106 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07609547
N° MFRR3V1060-20
Prix1,789.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V étroite à super rebord électrique - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 20 fils, 106 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07609547
N° MFRR3V1060-20
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
Prix1,789.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    106 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Épaisseur
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    7-1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Poids
    11.950 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    BANDE DE TALON COMPENSÉ®
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964313355
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    20
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    3V
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964313355

Aperçu

Description du fabricant
R3V1060-20 CEINTURE À BANDE DE TALON COMPENSÉ
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V Super Power-Wedge
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • La construction enveloppée spécialement composée est idéale pour les entraînements à pulsation ou à forte charge de choc et les entraînements avec des distances centrales extrêmement longues
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Économiseur d’espace et de poids
  • Cordon en polyester surdimensionné pour plus de résistance et de stabilité de la ceinture
  • Le cordon est traité chimiquement pour résister à l’étirement de la ceinture

Vous pourriez également aimer