Motion
73702 SCOTCH(R) RUBAN EXTENSIBLE 8886

3M
73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886

Scotch® Ruban extensible 8886, transparent, 36 mm x 500 m, 6.6 mil, 6 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI07611393
N° MFR73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886
Prix364.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886

Scotch® Ruban extensible 8886, transparent, 36 mm x 500 m, 6.6 mil, 6 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI07611393
N° MFR73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886
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
Prix364.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    546.8 verges
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200737022
  • CUP_NON
    00021200737022

Aperçu

Description du fabricant
73702 SCOTCH(R) RUBAN EXTENSIBLE 8886
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos spécial en pellicule de polypropylène offre un facteur d’étirement de 650 % permettant à un rouleau de 55 mètres de produire 357 mètres de ruban
  • L’adhésif s’enlève proprement lorsqu’il est étiré sans endommager les graphiques de la boîte ou les instructions d’expédition
  • Une solution durable se traduit par moins de déchets que l’emballage rétractable traditionnel
  • L’application permet la circulation de l’air dans la palette pour les marchandises sensibles au temps, comme les fruits et les légumes