Motion
KDG4V-3S-2C15S-M-U-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C15S-M-U-H5-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 4 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07617181
N° MFRKDG4V-3S-2C15S-M-U-H5-60
Prix1,021.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C15S-M-U-H5-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 4 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07617181
N° MFRKDG4V-3S-2C15S-M-U-H5-60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,021.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Commande par solénoïde
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-3S-2C15S-MUH5-60 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté