Motion
C4-TI-30
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618118
N° MFRC4-TI-30
Prix257.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618118
N° MFRC4-TI-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix257.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    11.13 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847252
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950847252

Aperçu

Description du fabricant
C4-TI-30 CEMA C 4 PO DIA. AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté