Motion
C4-35TI-20
Ensemble complet de tendeur à impact égal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 20 po
N° D’ARTICLE MI07618178
N° MFRC4-35TI-20
Prix642.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur à impact égal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 20 po
N° D’ARTICLE MI07618178
N° MFRC4-35TI-20
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
Prix642.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Largeur totale
    31.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    7.63 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    31.5 po
  • Poids
    50 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950821573

Aperçu

Description du fabricant
C4-35TI-20 CEMA C EQ TROUPE D’IMPACT
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 118 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer