Spécifications
Dimensions
- Angle45
- Ceinture Largeur54 po
- Distance entre les trous de montage63 po
- Largeur totale65.5 po
- Schéma de boulonnage recommandé7 po
- Rouleau Diamètre4 po
- Diamètre du rouleau4 po
- Longueur du rouleau19.75 po
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Longueur de la dimension de stockage65.5 po
- Largeur de la dimension de stockage11 po
- Largeur totale du cadre65.5 po
- Poids117 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage11 po
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison45 °
- Type de galet tendeurTrougher à impact égal
- MatérielAcier
- Matériau de la coquilleAcier
- CUP_NON697950821429
Aperçu
- La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
- Tubulure de calibre 151 pour canettes de tension CEMA C et D
- Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
- Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
- Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation