Motion
C5-RSA4-42-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618292
N° MFRC5-RSA4-42-09
Prix1,029.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618292
N° MFRC5-RSA4-42-09
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
Votre prix1,029.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    55.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    55.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    55.38 po
  • Poids
    124.985 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855905
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855905

Aperçu

Description du fabricant
C5-RSA4-42-09 CEMA C RETOUR
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon