Motion
C5-35U-60-09
Assemblage complet de tendeur inégal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 5 po, largeur de courroie 60 po
N° D’ARTICLE MI07618402
N° MFRC5-35U-60-09
Prix839.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de tendeur inégal de la trémie - Cote C, angle 35 , diamètre de rouleau 5 po, largeur de courroie 60 po
N° D’ARTICLE MI07618402
N° MFRC5-35U-60-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix839.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    71.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    71.5 po
  • Poids
    97 lb
  • Large longueur de rouleau
    11.13 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950842929

Aperçu

Description du fabricant
C5-35U-60-09 ASSEMBLAGE DE TROUPE CÉMA C UNQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 205 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer