Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie48 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau51.125 po
- Hauteur de la dimension de stockage6 po
- Longueur de la dimension de stockage52.625 po
- Largeur de la dimension de stockage6 po
- Épaisseur du mur1/4
- Poids47.44 lb
Détails
- Cote CEMAC
- LubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant697950840895
- MatérielAcier
- Type de rouleau de remplacementRetour
- CUP_NON697950840895
Aperçu
Description du fabricant
C6-RRD-48 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAM.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer