Motion
C6-RRD-60
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618492
N° MFRC6-RRD-60
Prix704.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618492
N° MFRC6-RRD-60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix704.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    63.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    64.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    56.88 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840833
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950840833

Aperçu

Description du fabricant
C6-RRD-60 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer