Motion
C6-RSA1-42-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618498
N° MFRC6-RSA1-42-09
Price$1,655.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618498
N° MFRC6-RSA1-42-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,655.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    55.38 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    55.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    55.38 po
  • Poids
    131.19 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855554
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855554

Aperçu

Description du fabricant
C6-RSA1-42-09 CEMA C RETOUR
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 653 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Les clients ont également acheté