Motion
C6-T-30-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618512
N° MFRC6-T-30-09
Prix121.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618512
N° MFRC6-T-30-09
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
Prix121.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    11.13 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    13.3 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840574
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir
  • CUP_NON
    697950840574

Aperçu

Description du fabricant
C6-T-30-09 AUGE EN ACIER CEMA C 6 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté