Motion
C6-TI-20
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618518
N° MFRC6-TI-20
Prix274.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618518
N° MFRC6-TI-20
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
Prix274.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    7.63 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    9.94 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855424
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950855424

Aperçu

Description du fabricant
C6-TI-20 CEMA DIA EFFET CREUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté