Motion
C6-TI-54
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618524
N° MFRC6-TI-54
Prix442.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618524
N° MFRC6-TI-54
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
Prix442.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    24.21 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840437
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950840437

Aperçu

Description du fabricant
C6-TI-54 CEMA C 6 PO DIA. AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté