Spécifications
Dimensions
- Angle35
- Ceinture Largeur18 po
- Distance entre les trous de montage27 po
- Largeur totale29 po
- Rouleau Diamètre6 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau6.75 po
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Longueur de la dimension de stockage29 po
- Largeur de la dimension de stockage11 po
- Largeur totale du cadre29 po
- Poids70 lb
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison35 °
- Type de galet tendeurAuto-aligneur à égalité de la trémie
- MatérielAcier
- Matériau de la coquilleAcier
- CUP_NON697950839233
Aperçu
Description du fabricant
C6-35TSA-18-09 CÉMA C EQ AUTO-ALIGNEUR
- La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
- Tubulure de calibre 594 pour canettes de tension CEMA C et D
- Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
- Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
- Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer