Motion
D5-R-72-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 72 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618661
N° MFRD5-R-72-09
Prix393.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 72 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618661
N° MFRD5-R-72-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix393.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    75.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    76.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    69.27 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950836652
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950836652

Aperçu

Description du fabricant
D5-R-72-09 CEMA D 5" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon