Motion
D5-T-54-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618689
N° MFRD5-T-54-09
Prix196.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618689
N° MFRD5-T-54-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix196.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    20.32 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950836119
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir
  • CUP_NON
    697950836119

Aperçu

Description du fabricant
ABREUVOIR EN ACIER D5-T-54-09 CEMA D 5 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté