Motion
D5-35U-54-09
Ensemble de tendeur inégal complet de la trémie – Cote D, angle de 35 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI07618771
N° MFRD5-35U-54-09
Prix880.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tendeur inégal complet de la trémie – Cote D, angle de 35 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI07618771
N° MFRD5-35U-54-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix880.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    33.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    65.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    65.5 po
  • Poids
    99 lb
  • Large longueur de rouleau
    11.13 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950834320

Aperçu

Description du fabricant
D5-35U-54-09 ASSEMBLAGE TROUGHER DE CEMA DUNEQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 950 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer