Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie96 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau100 po
- Hauteur de la dimension de stockage6 po
- Longueur de la dimension de stockage101.75 po
- Largeur de la dimension de stockage6 po
- Épaisseur du mur1/4
- Poids218.86 lb
Détails
- Cote CEMAE
- Numéro CUP du fabricant697950827889
- MatérielAcier
- Type de rouleau de remplacementTransport d’impact
- CUP_NON697950827889
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation