Motion
E6-R-42-07
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, épaisseur de mur de 07 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619002
N° MFRE6-R-42-07
Prix640.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po, épaisseur de mur de 07 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619002
N° MFRE6-R-42-07
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
Prix640.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    46 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    47.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    07
  • Poids
    62.36 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950827339
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950827339

Aperçu

Description du fabricant
E6-R-42-07 CEMA E 6" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer