Motion
E6-RRD-66
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 66 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619015
N° MFRE6-RRD-66
Prix1,270.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 66 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619015
N° MFRE6-RRD-66
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
Prix1,270.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    66 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    70 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    71.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    83.81 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950827063
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950827063

Aperçu

Description du fabricant
E6-RRD-66 CEMA E DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAMÈTRE RETU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon