Motion
E6-RRD-72
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619016
N° MFRE6-RRD-72
Prix1,358.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619016
N° MFRE6-RRD-72
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
Prix1,358.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    76 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    77.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    90.69 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950827049
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950827049

Aperçu

Description du fabricant
E6-RRD-72 CEMA E DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAMÈTRE RETU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon